【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト

【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)

明るさ最大12300lm、最大照射距離410m!闇を切り裂き奥まで昼のように照らす圧倒的な光!片手に収まる扱いやすいサイズ感と超軽量383g(電池含む)、エッジを効かせたデザインの最強フラッシュライトです。9600mAhバッテリーは、スマホやアクションカメラなどの機器へ充電も可能です。

付属品
本体、ベルトポーチ、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)×2、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、スペアネジ(冷却ファン用)×4、取扱説明書
仕様
カンデラ(cd):4025
質量(g)
383(電池含む)、242(電池含まず)
電源
21700リチウムイオン充電池×2(Type-C充電)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
59.6×29.5×138
連続使用時間(時間)
最大:455
LED
CREE XHP50.3×4,CREE XHP50.3HI 1
モード
スポットライト、 ワイドライト、スポットライト+ワイドライト:Turbo/High/Med/Low/Eco/Strobe/SOS
明るさ(Lm)
最大:12300
防水性
IP65準拠/耐衝撃:1m
照射距離(m)
最大:410
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※連続点灯時、本商品は高温になりますが異常ではありませんので安心してご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854150X1Pro-BKブラック
¥22,727
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
80854177X1Pro-WHホワイト
¥22,727
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする