カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- WUBEN(ウーベン)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- オーム電機(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- スリーアールソリューション(2)
- GENTOS(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- NEXcell(1)
- KOOL BEAM(1)
- 水鏡(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ncr18650ga」の検索結果

【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応