絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ライン精機のロゴ

ライン精機

計数器機と言えばライン精機。そう呼ばれるのは製品に対する信頼性や実績において、国内はもとより世界中から高い評価を頂いているからです。ラインブランドの代名詞カウンタをはじめ、温度計タコメータ等の計測機器、ヨーロッパの規格に対応する安全機器、業務改善を推進する見える化ツール等で社会に貢献しております。

会社情報
会社名ライン精機株式会社
所在地〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
183件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフ電源トータルカウンタ ライン精機

    セルフ電源トータルカウンタ

    ライン精機(10件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
    使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連式数取器 ライン精機

    連式数取器

    ライン精機(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
    用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
  • 電磁カウンター(リセットツキ)4桁 ライン精機

    電磁カウンター(リセットツキ)4桁

    ライン精機(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
    用途製品生産数のカウント。質量(g)100
  • 熱電対ミニチュアコネクター ライン精機

    熱電対ミニチュアコネクター

    ライン精機(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
    用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子手持数取器 ライン精機

    電子手持数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
    用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS表示単位4桁LCD 文字高10mm計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • アワメータ ライン精機

    アワメータ

    ライン精機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適
    取付方式アルミクランプ使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)モーター同期モーター接続ネジ端子測定時間99999.99時間文字高(mm)4分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)保護等級IP65(表面パネル)消費電流(mA)8使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセット無し表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字許容電圧変動-10 - +10%
  • ゴムプーリー  メートル用 MRM096 ライン精機

    ゴムプーリー メートル用 MRM096

    ライン精機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機

    中型ラチェットトータルカウンタ

    ライン精機(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
    取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置右表示数字(mm)4.4×2.8
  • 長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機

    長さ計測用カウンタ RY1シリーズ

    ライン精機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
    用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
  • ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    ライン精機(5件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
  • 多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機

    多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット

    ライン精機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
    付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000測定範囲(r/min)6.0~99999.9サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
  • M用プーリー ライン精機

    M用プーリー

    ライン精機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様RYシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフ電源アワーメータ ライン精機

    セルフ電源アワーメータ

    ライン精機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
    用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
  • ハンドタコメーター ライン精機

    ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
  • 長さ計測用カウンタ ライン精機

    長さ計測用カウンタ

    ライン精機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
    付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁カウンター(リセットツキ)6桁 ライン精機

    電磁カウンター(リセットツキ)6桁

    ライン精機(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
    用途製品生産数のカウント。質量(g)120取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)接続方式リード線リセット方式押ボタン式最高計数速度10Hz文字色黒字白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)計数方式加算表示文字サイズ4.0×2.4mm表示文字数62018年トラスコ掲載ページ1 1826
  • 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機

    長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)組合せカウンタ電子・電磁カウンタ最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。取付方式パネル取付ねじ止め周波数(Hz)50/60共用接続方式半田付け端子、リード線両用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
  • 小型ラチェットトータルカウンタ ライン精機

    小型ラチェットトータルカウンタ

    ライン精機(7件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
    取付方式ベース桁数5取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁トータルカウンタ ライン精機

    小型電磁トータルカウンタ

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
  • 電子プリセットカウンタ AC100~240V G48シリーズ ライン精機

    電子プリセットカウンタ AC100~240V G48シリーズ

    ライン精機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に操作できます(桁別キー方式)。バックライト付LCD
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)

    ライン精機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
    用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
  • PH計プローブ ライン精機

    PH計プローブ

    ライン精機
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極
    用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)

    ライン精機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
  • 電子手持数取器(連式ユニット) ライン精機

    電子手持数取器(連式ユニット)

    ライン精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
    トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付数取器 ライン精機

    台付数取器

    ライン精機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
    質量(g)68タイプ台付型桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい
    仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-P接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
  • 数取器(プラスチック製・台付き) ライン精機

    数取器(プラスチック製・台付き)

    ライン精機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(プラスチック製・手持ち) ライン精機

    数取器(プラスチック製・手持ち)

    ライン精機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触式ハンドタコメーター ライン精機

    接触式ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
    用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
  • 接触測定用アダプタ ライン精機

    接触測定用アダプタ

    ライン精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    適合TM7000、TM7010セット内容ゴム測定子 3個、周速リング(外周1/10m)1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式数取器 ライン精機

    電子式数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
    トラスコ品番310-9992質量(g)40規格CE規格 準拠電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)計数範囲-9999~19999保管温度(℃)-10~+60
  • 手持数取器 ライン精機

    手持数取器

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
    質量(g)61タイプ手持式桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    エコノミータイプ|小型リセット付き加算型トータルカウンタ。シンプル機構。工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(6連)プラスチック製 ライン精機

    数取器(6連)プラスチック製

    ライン精機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度15Hz許容電圧変動±10%
  • 表面温度測定用センサ ライン精機

    表面温度測定用センサ

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    用途表面汎用形。使用温度範囲(℃)-40~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフ電源アワーメータ ライン精機

    セルフ電源アワーメータ

    ライン精機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    5日以内出荷
    信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適
    質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10時間(6分毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能アワーメータ計数範囲0.0 - 999999.9
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0戻しなし加算型トータルカウンタ。事務機器、自動販売機、印刷機器、遊技機械、各種リース機器等の駆動回数の記録用に多数使用されています。小型・軽量・低価格です
    桁数6RoHS指令(10物質対応)対応