絞り込み
ブランド
- ライン精機
- モノタロウ(5,919)
- MAZDA(マツダ)(216,645)
- ホンダ(204,629)
- トヨタ(139,391)
- ミツビシ(137,827)
- YAMAHA(ヤマハ)(90,276)
- エスコ(69,911)
- スズキ(43,372)
- SMC(38,508)
- メディアカバーマーケット(38,267)
- 大阪魂(21,138)
- Panasonic(パナソニック)(17,258)
- ダイハツ(15,941)
- ニッサン(15,442)
- TRUSCO(14,372)
- cotta(13,842)
- アズワン(8,977)
- EBM(江部松商事)(7,567)
- NAKANO(6,709)
- Kawasaki(6,314)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ライン精機
計数器機と言えばライン精機。そう呼ばれるのは製品に対する信頼性や実績において、国内はもとより世界中から高い評価を頂いているからです。ラインブランドの代名詞カウンタをはじめ、温度計タコメータ等の計測機器、ヨーロッパの規格に対応する安全機器、業務改善を推進する見える化ツール等で社会に貢献しております。
会社情報
| 会社名 | ライン精機株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7 |

セルフ電源トータルカウンタ
ライン精機(10件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対ミニチュアコネクター
ライン精機(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
電磁カウンター(リセットツキ)4桁
ライン精機(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から3日以内出荷加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。用途製品生産数のカウント。質量(g)100
アワメータ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適取付方式アルミクランプ使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)モーター同期モーター接続ネジ端子測定時間99999.99時間文字高(mm)4分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)保護等級IP65(表面パネル)消費電流(mA)8使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセット無し表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字許容電圧変動-10 - +10%
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ
ライン精機¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から40日以内出荷高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
ライン精機(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から35日以内出荷1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。用途機械・検査機の回転数確認。測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒検出距離(mm)50~1000分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30電源単4乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
中型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置右表示数字(mm)4.4×2.8
電磁カウンター(リセットツキ)6桁
ライン精機(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。用途製品生産数のカウント。表示文字サイズ4.0×2.4mm表示文字数6文字色黒字白文字リセット方式押ボタン式最高計数速度10Hz計数方式加算質量(g)120取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)接続方式リード線使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)2018年トラスコ掲載ページ1 1826
セルフ電源アワーメータ
ライン精機¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。用途機械の稼働時間の監視等。電池寿命7年(交換可能)表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm配線接続ネジ端子使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)パネルカット寸法(mm)50×25質量(g)60(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット
ライン精機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から35日以内出荷レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定範囲(r/min)6.0~99999.9付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
数取器(プラスチック製・手持ち)
ライン精機¥899税込¥9891個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)
ライン精機(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
長さ計測用カウンタ
ライン精機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。周波数(Hz)50/60共用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式取付方式パネル取付ねじ止め接続方式半田付け端子、リード線両用最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
数取器(6連)プラスチック製
ライン精機¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
電子手持数取器(連式ユニット)
ライン精機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。計数範囲0~9999トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26RoHS指令(10物質対応)対応
小型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から3日以内出荷小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)桁数5取付方式ベース取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から61日以内出荷エコノミータイプ|小型リセット付き加算型トータルカウンタ。シンプル機構。工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
メカニカルカウンタ
ライン精機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。桁数4仕様設定・出力:無取付方式ベース使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)最高計数速度3000rpm使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)リセット押ボタン式駆動方式レボリューション回転式駆動軸位置左右両軸表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)始動トルク0.010N m(102gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(5連)プラスチック製
ライン精機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・台付き)
ライン精機¥999税込¥1,0991個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位
ライン精機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷10センチメートル単位計測です。用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。最高計数速度30mpmRoHS指令(10物質対応)対応
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
中型表示トータルカウンタ
ライン精機¥88,980税込¥97,8781個当日出荷表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7327質量(kg)1.5入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)
ライン精機¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から30日以内出荷2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
延長光電プローブ
ライン精機¥8,398税込¥9,2381個当日出荷TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。リード線長さM(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
PH計プローブ
ライン精機¥7,298税込¥8,0281個欠品中デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から52日以内出荷表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。許容電圧変動±10%最高計測速度15Hzリセット手動リセット押しボタン式
小型電磁トータルカウンタ
ライン精機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%