カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • SMC(6)
  • ダイキン工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 三菱電機(2)
  • 岩下(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 岩下エンジニアリング(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa30n」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から76日以内出荷
    小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
    仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
関連キーワード
検出・センサカテゴリ