カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- ダイキン工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三菱電機(2)
- 岩下(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- KSフィルター(1)
- 岩下エンジニアリング(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「aa30n」の検索結果
特価

安全スイッチ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷から76日以内出荷小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3