カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- 神港テクノス(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- KSフィルター(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- 泰和電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ct1-3:10a」の検索結果

長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
ライン精機¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85