カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • ホンダ(118)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • SMC(54)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • エスコ(7)
  • ユキワ精工(7)
  • cotta(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ぺんてる(アストラム)(6)
  • ダイヘン(4)
  • Vesrah(4)
  • brembo(4)
  • HOBUT(4)
  • アサダ(3)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 岩田製作所(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct13」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機

    長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)

    ライン精機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)組合せカウンタ電子・電磁カウンタ最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)

    ライン精機
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
    用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)

    ライン精機
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
  • CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機

    CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

    ライン精機
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
    用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機

    長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -

    ライン精機
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応
    仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下