曜日別特売

長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -

長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - - ライン精機長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - - ライン精機長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - - ライン精機長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - - ライン精機

従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。
高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。
PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。
DC24V電源対応

仕様
回転トルク:15mN.m
使用温度範囲(℃)
-10-+50(氷結しないこと)
適合規格
CE、RoHS
最高計数速度
700m/分
電源電圧(V)
DC24 ±10%
消費電流(mA)
60
使用湿度範囲
35 - 85%RH (結露しないこと)
最大負荷電流(mA)
20
残留電圧(V)
0.5以下
内容量
1個
関連資料:(0.17MB)
注意
※プーリーは長期間使用すると磨耗し、スリップしやすくなります。大きな誤差を生じることがある為、時々点検して交換するようにしてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
センサー
発信単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831547CT1-3:100RCHVメーター用ゴムプーリー(2ケ)4Pコネクター内蔵:フォトセンサ無接点2出力(90° 位相差 / オープンコレクタ出力)0.01m(1cm)
¥78,100
¥77,980
¥85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
79831617CT1-3:1000ACHメーター用ゴムプーリー(2ケ)3Pコネクター内蔵:フォトセンサ無接点1出力(オープンコレクタ出力)0.001m(1mm)
¥76,300
¥75,980
¥83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
79831696CT1-3:1000RCHメーター用ゴムプーリー(2ケ)4Pコネクター内蔵:フォトセンサ無接点2出力(90° 位相差 / オープンコレクタ出力)0.001m(1mm)
¥95,100
¥94,980
¥104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
79831721CT1-3:100ACHVメーター用ゴムプーリー(2ケ)3Pコネクター内蔵:フォトセンサ無接点1出力(オープンコレクタ出力)0.01m(1cm)
¥62,700
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする