カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ニチコン(2)
  • TDK(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • カール事務器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-101e」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応) ライン精機電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応)ライン精機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
72 x 72mm加減算プリセットカウンタ見やすいLED表示簡単操作(桁別キー方式)プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示RS485シリアルインターフェイス付プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ)最高計数速度8kHz
その他【初期値設定(リセット時)】-99999 - +999999、【キープロテクト】リセット、 プリセット値変更、 モード変更の有効/無効、【リモートリセット】1ms または 20ms(選択可)、【小数点位置設定】0.0、 0.00、 0.000、 0.0000、 0.00000、 または小数点なし出力E21-101・E21-201・E21-401、リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷(※ 出力中は出力ランプが点灯します)E21-111・E21-211・E21-411 、オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.(※ 出力中は出力ランプが点灯します)電源AC100~240V動作方式オーバーラン、 オートリセット、 一致、 上限、 下限桁数6表示上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)入力方式接点/オープンコレクタ、電圧入力(選択可)機能【タコメータ】周期演算方式(測定精度 : ±0.1%) / プリスケール / 小数点位置指定 / 書き込み(リセット時の初期値の設定) / キープロテクト / トータルカウンタ / バッチカウンタ / タコメーター入力信号オープンコレクタ入力(流出電流 : 約10mA max.)L : 4V max.、電圧入力(入力インピーダンス7KΩ)L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ直結可メモリーE2PROM ( 20年、記憶回数100000回)リセットフロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット( ※リセット項目は選択可)計数方式加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力)計数範囲-99999 - +999999関連資料カタログ(0.33MB)取扱説明書取扱説明書(0.66MB)計数速度30Hz (パルス幅 : 16 msec)、 1kHz (パルス幅 : 500 μsec)、 5kHz(パルス幅 : 100 μsec)、 8kHz (パルス幅 : 62.5 μsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1プリスケール逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可)