カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • BIGM(丸山製作所)(290)
  • 三菱ふそう(103)
  • ナリカ(62)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • ニッサン(33)
  • ホンダ(21)
  • ケーエム精密(17)
  • SMC(16)
  • ダイハツ(13)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
  • 河村電器産業(12)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • CKD(7)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • 京セラ(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-501」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2306質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
30,980税込34,078
1台
当日出荷
任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2314質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
26,980税込29,678
1台
当日出荷
任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
電子式数取器 DK-5000シリーズ ライン精機電子式数取器 DK-5000シリーズライン精機
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
電源単4乾電池×4本(別売)またはUSBケーブル(別売)またはACアダプター(別売)表示範囲【計数】入力値/0~9999、合計値/0~999999
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵加減算対応メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数27750個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)