表示桁数4桁質量(g)510寸法DIN規格72×72×107.5電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間接続方式M3ネジ端子リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mV使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)2.5入力インピーダンス5kΩ計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)RoHS指令(10物質対応)対応