カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • 理研計器(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • アインツ(5)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
  • Avail(アベイル)(2)
  • 千代田精機(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • ブルークロス(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • Intelligent LED Solutions(1)
  • MCO(1)
  • ダイセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ox-03」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    20,900税込22,990
    1台
    5日以内出荷
    単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい。堅牢なステンレスタイプ
    仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
  • 安全スイッチ送信ユニット ライン精機

    安全スイッチ送信ユニット

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
検出・センサカテゴリ