カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • 三菱電機(12)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • SMC(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ナイキ(1)
  • アイシン精機(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • FTDI Chip(1)
  • 電熱産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pld-002」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    ¥10,887~税込¥11,976~
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
    質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から76日以内出荷
    単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
    質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
研磨剤 100000特集