カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「vg324」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PCハンドル WAKI(和気産業)

    PCハンドル

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。
    用途木製家具用の取手として使用します。付属品ネジ材質ABS樹脂ナラねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~20
  • ミーティングチェアメモ台付き アイコ

    ミーティングチェアメモ台付き

    アイコ
    36,980税込40,678
    1脚
    6日以内出荷
    繊細なパンチングホールデザインがオフィシャルな雰囲気を印象づけてくれます。
    座幅(mm)450座高(mm)425座奥行(mm)450
  • M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール

    M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)

    ミルウォーキーツール
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
    付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
  • 真空ユニット(ZX1-VJ324M-~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VJ324M-~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M) SMC

    SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ