カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • データシステム(7)
  • VISHAY(6)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • シヤチハタ(1)
  • ホンダ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NTB(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • ラディウス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rch-01」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機

    CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

    ライン精機
    65,980税込72,578
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
    用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機

    長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -

    ライン精機
    94,980税込104,478
    1個
    8日以内出荷
    従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応
    仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下