カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NTB(1)
- VISHAY(6)
- シヤチハタ(1)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- データシステム(7)
- ホンダ(1)
- ラディウス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rch-01」の検索結果

CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥65,980~税込¥72,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -
ライン精機¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下