カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- BIGM(丸山製作所)(39)
- SMC(19)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- TOTO(12)
- 三菱電機(5)
- タンガロイ(3)
- 仙台銘板(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- 東京発条製作所(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ビーライン(2)
- OMSORG(オムソリ)(1)
- サンドビック(1)
- CTK(1)
- マイゾックス(1)
- ナベヤ(1)
- ADVANTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th400」の検索結果

デジタル温湿度計
ライン精機¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷データホールド、MAX/MIN表示機能付です。トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200
デジタル温湿度計
ライン精機¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能その他RS-232出力測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)通信機能RS-232シリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応測定周期約0.8秒