カテゴリ
- 建築金物(16)
- 農業機械(13)
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(9)
- 自動車純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(4)
- 安全標識(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(16)
- 吉川化成(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 東芝(12)
- ParkerTAIYO(6)
- サカエ(4)
- KALBAS(4)
- TOTO(3)
- アズワン(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- 馬印(1)
- カシオ計算機(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- FUYAO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- テクノ販売(1)
- リークラボ・ジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tk600」の検索結果

棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
発泡スチロール保冷箱 60サイズ
ホワイトバリーン¥9,998税込¥10,9981式(30個)4日以内出荷高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
多機能グリーンレーザーレベル TK-VH600G
テクノ販売¥249,800税込¥274,7801セット翌々日出荷水平・鉛直・垂直・勾配すべての機能を1台で。リモートコントロールGC600 を使用で簡単勾配設定。-10.00~+10.00%までリモコンにて勾配設定可能。広範囲にわたる測定距離。可視光範囲(直径40m)、受光器使用(直径600m)。完全自動整準:スイッチ押すだけで、完全自動整準(±5°)。ローター回転速度切替:可視光で確認の際に最適(5段階に切替可能)。スキャンモード搭載:スキャンモードでより鮮明なライン照射(方向切替、スキャン幅切替可能)。リモコンで遠隔操作:本体コントロールパネルの他に、リモコンで同様の遠隔操作可能。優れた防水性能:本体を埃や水から保護(IP54相当)。充電バッテリー標準装備:バッテリー使用時間7時間、ACアダプターも標準装備。用途水平垂直基準出し作業に電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー/AC100V(ACアダプター)本体寸法(mm)170×200×200本体質量(kg)約2.55連続使用時間(時間)約9自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径600耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~40
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1セットほか当日出荷から16日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷収納庫本体(箱)を後で取り付けることが可能な点検口付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。 下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。 350mLの缶ビール×56本が入ります!付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)容量(L)約40(約40kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。付属品回転取手×1個・、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約110(約110kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット材質(本体)ポリプロピレン外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約44(約44kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約80(約80kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷2枚蓋で使いやすいワイドタイプ付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)外形寸法(mm)916×616×高さ463容量(L)約165(約165kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。付属品回転取手×1個、補強桟×2本材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】
吉川化成(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約110(約110kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)919×616×高さ463容量(L)約126(約126kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)