絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱コートEX 東日本塗料断熱コートEX東日本塗料(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(10kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンクール 東日本塗料シリコンクール東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
レスメル シーラー 東日本塗料レスメル シーラー東日本塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:1時間~7日
アクアレスメル 東日本塗料アクアレスメル東日本塗料
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
弾性トップ14 東日本塗料弾性トップ14東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード主成分2液アクリルウレタン完全硬化時間(23℃)7日間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)(23℃)10特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローンクリート ローラー用 硬化促進剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 硬化促進剤東日本塗料
13,980税込15,378
1缶(3.6kg)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 骨材 東日本塗料フローンクリート ローラー用 骨材東日本塗料
6,598税込7,258
1個(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険物の類別非危険物
フローンクリート ローラー用 硬化剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 硬化剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 主剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 主剤東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
フローンアクアファースト遮熱 東日本塗料フローンアクアファースト遮熱東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能防塵、無鉛、つや消し、低臭主な用途工場危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローン水性プライマーF 東日本塗料フローン水性プライマーF東日本塗料
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー特性プライマー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能速乾、無鉛、つや消し、低臭危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(23℃)40分
アースフローン仕上ワックス 東日本塗料アースフローン仕上ワックス東日本塗料
6,598税込7,258
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
アースフローンR 東日本塗料アースフローンR東日本塗料
28,980税込31,878
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローンクイックF 東日本塗料フローンクイックF東日本塗料
15,980税込17,578
1セット(6.6kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。 夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。 溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
ソルエポ抗菌 東日本塗料ソルエポ抗菌東日本塗料
16,980税込18,678
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
遮熱シートトップ#200 東日本塗料遮熱シートトップ#200東日本塗料
7,698税込8,468
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性遮熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
シートトップ#200 東日本塗料シートトップ#200東日本塗料
5,498税込6,048
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
フローン01 硬化促進剤 東日本塗料フローン01 硬化促進剤東日本塗料
4,398税込4,838
1缶(1kg)
7日以内出荷
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
用途屋上、ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性添加量3%(重量比)
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フローンシーリング 東日本塗料フローンシーリング東日本塗料
10,980税込12,078
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
白レッテル漂白セラックニス 東日本塗料白レッテル漂白セラックニス東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
赤レッテル漂白セラックニス 東日本塗料赤レッテル漂白セラックニス東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローン01 トップN 東日本塗料フローン01 トップN東日本塗料
3,198税込3,518
1缶(3kg)
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
シートトップ100 シルバー 東日本塗料シートトップ100 シルバー東日本塗料
7,998税込8,798
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。原液のままご使用ください。
シルバー特性トップコート主な用途ベランダ密度1.06粘度(mPa・s)4000危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
遮熱シートトップ100 東日本塗料遮熱シートトップ100東日本塗料
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)18000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
フローン11 立ち上がり用 東日本塗料フローン11 立ち上がり用東日本塗料
21,980税込24,178
1セット(16kg)
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。硬度60主成分ウレタン可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L特性防水、弾性、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン11 東日本塗料フローン11東日本塗料
18,980税込20,878
1セット(16kg)ほか
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途ウレタンカラー防水特性防水硬度60可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.5、(60℃)2.9、(‐20℃)8.4粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)15000、(A/B混合液)10500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
塗替えプライマーエコ 東日本塗料塗替えプライマーエコ東日本塗料
6,598税込7,258
1セット(3.3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。クリヤー特性プライマー危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
フローンフィラーローラー用 東日本塗料フローンフィラーローラー用東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(12.5kg)
3日以内出荷
特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。 旧塗膜に対する密着性に優れています。
用途塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。主な用途モルタル、コンクリート可使時間(分)(5℃)70、(23℃)50、(30℃920危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(5℃)48、(23℃)24、(30℃912塗り面積(1回塗り)(m2)31.1~20.8(0.4~0.6kg/m2)
フローン01X 本材 東日本塗料フローン01X 本材東日本塗料
16,980税込18,678
1個(10kg)ほか
5日以内出荷
用途一液型ウレタン防水材グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フローン01X 立上がり用 東日本塗料フローン01X 立上がり用東日本塗料
19,980税込21,978
1個(10kg)
5日以内出荷
用途一液型ウレタン防水材グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アスファルトシングル面用プライマー 東日本塗料アスファルトシングル面用プライマー東日本塗料
6,598税込7,258
1缶(4kg)
3日以内出荷
高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー
用途アスファルトシングル面、各種旧塗膜面乳白色塗装1~2回危険物の類別非危険物希釈液無希釈塗り面積(1回塗り)(m2)13~20/缶乾燥時間2時間以上標準塗布量(kg/m2)0.2~0.3/回
フローンクリート 防滑用骨材 東日本塗料フローンクリート 防滑用骨材東日本塗料
13,980税込15,378
1袋(15kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
エクストラボンドS 東日本塗料エクストラボンドS東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)0.5~1時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.5
フローンクロス C-10 東日本塗料フローンクロス C-10東日本塗料
6,998税込7,698
1巻
7日以内出荷
主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
目地用クロス 東日本塗料目地用クロス東日本塗料
5,398税込5,938
1巻
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
フローンクロス30H 東日本塗料フローンクロス30H東日本塗料
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物