安全保護具・作業服・安全靴 (1,186) 物流/保管/梱包用品/テープ (4,863) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1,075) オフィスサプライ (1,062) オフィス家具/照明/清掃用品 (1,601) 切削工具・研磨材 (3,900) 測定・測量用品 (1,241) 作業工具/電動・空圧工具 (10,049) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (793) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3,559) メカニカル部品/機構部品 (3,082) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (935) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2,229) 空調・電設資材/電気材料 (2,067) ねじ・ボルト・釘/素材 (4,535) 自動車用品 (359) トラック用品 (93) バイク用品 (41) 自転車用品 (7) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (385) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (481) 農業資材・園芸用品 (350) 医療・介護用品 (42) その他 (167) ブランド: エスコブランド: BUSICOM(ビジコム)すべて解除
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) (4件のレビュー) 当日出荷
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別 感熱紙 幅(mm) 58 長さ(m) 20 内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 40 包装 1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 芯の有無 無し 紙幅(mm) 58
ビニール絶縁電線[KIV] エスコ (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
平ワッシャー エスコ (13件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA949WF-10 材質 鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm) 1.6 種類 平ワッシャー 内径(Φmm) 10 外径(Φmm) 22 表面処理 ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (13件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 125 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保存湿度(%) 35~85 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム) (3件のレビュー) 当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
広口ポリ容器 エスコ (7件のレビュー) 当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) クリア 色(フタ) 白 口形状 広口 耐熱温度(℃) 80
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 30 種類 ガラス管ヒューズ 外径(Φmm) 6.4 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 サイズ(mm) Φ6.4×30 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
30cm 定 規 エスコ (5件のレビュー) 当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm) 310×25×1.5 エスコ品番 EA720YG-30 材質 PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ 30cm グリーン購入法 適合
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ (8件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA109CY-150 材質 毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm) 20×15×170 適合パイプ径(Φmm) 51~76 ケーブル長(mm) 1500 関連資料 (0.06MB) ケーブル径(Φmm) 6 ブラシ寸法(mm) 約直径40×50
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ (4件のレビュー) 当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ 本体 成分 精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番 EA922HB-52 材質 レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm) 200×300 効果 除菌
すべり止めマット エスコ (6件のレビュー) 当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途 あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 色 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級 IP42 光源 白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA) 最大動作時:201、 待機時:35 読取 LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW) 950 動作温度(℃) -20~60 反射率(%) 20(PCS値) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
洗浄ボトル エスコ (4件のレビュー) 当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL) 500 エスコ品番 EA991PB-6 高さ(mm) 177 材質(本体) ポリエチレン 胴径(Φmm) 78
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ (23件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
用途 カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 長さ(m) 30 ワイヤー (構成)7×7
120x90x120mm 小物ケース エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番 EA508NA-24 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 120×120×90(H) 色 クリア 質量(g) 66 外寸(mm) 120×120×90 内寸(mm) (上辺)111×111×72/(下辺)98×98