絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル)BUSICOM(ビジコム)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
BC-NL1100U2 TypeCモデル スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。 BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)ケーブルストレートケーブル(2m)RoHS指令(10物質対応)対応
ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱 BUSICOM(ビジコム)ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱BUSICOM(ビジコム)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
感熱カラーレジロールペーパー 58mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム)感熱カラーレジロールペーパー 58mm幅 (50巻)BUSICOM(ビジコム)
16,980税込18,678
1箱(50巻)
4日以内出荷
幅(mm)58種別感熱紙タイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
手動式キャッシュドロア (小型) 3B/6C BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (小型) 3B/6CBUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
定置型2次元コードリーダー BC-NL4200U(USB・白)<ビジコム> BUSICOM(ビジコム)定置型2次元コードリーダー BC-NL4200U(USB・白)<ビジコム>BUSICOM(ビジコム)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード/バーコードをスムーズに読み取ります。。クイックスタートガイドや専用ケーブル・バッテリーなどを同梱し、すぐに使い始めることができます。。本製品はUSBモデルになります。
BHTシリーズ用充電器・ACアダプタ付属<DENSO> BUSICOM(ビジコム)BHTシリーズ用充電器・ACアダプタ付属<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
BHTシリーズ用充電器(ACアダプタ付)
BHT本体/CU用 USB TYPE-Cケーブル<DENSO> BUSICOM(ビジコム)BHT本体/CU用 USB TYPE-Cケーブル<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
BHT本体/CU用USBTYPE-Cケーブル
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)13.3コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)15.6コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)13.3コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)15.6コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
10.1インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)10.1インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)10.1コントラスト比800:1解像度1280×800入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT-LCD
タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300) BUSICOM(ビジコム)タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300)BUSICOM(ビジコム)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10OSWindows 10 IoT Enterprise容量(GB)64
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RB)。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)スター精密 カスタマディスプレイ SCD222UシリーズBUSICOM(ビジコム)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒) BUSICOM(ビジコム)業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒)BUSICOM(ビジコム)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。
メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows 10 IoT 2016SSD128GB
7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FⅡ (USB・スタンド型) BUSICOM(ビジコム)7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FⅡ (USB・スタンド型)BUSICOM(ビジコム)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。仕様モニター:TFT-LCD電源5V/485mAケーブル長(m)1.3対応OSWindows 10/11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185表示範囲(mm)W156×H87.5解像度1024×600視野角150°(横)/140°(縦)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)20~80インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDモニターサイズ7インチパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)白光(Nits):250
タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB
タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白)BUSICOM(ビジコム)
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。
画面サイズ27インチ
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)BUSICOM(ビジコム)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
画面サイズ19.5インチ
ビジコム レシートプリンター 白(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1 電源同梱 BUSICOM(ビジコム)ビジコム レシートプリンター 白(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1 電源同梱BUSICOM(ビジコム)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
ビジコム レシートプリンタ 白 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり> BUSICOM(ビジコム)BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり>BUSICOM(ビジコム)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
画面サイズ10インチ
BCカスタマディスプレイ(USB・黒)電源付セット <ビジコム> BUSICOM(ビジコム)BCカスタマディスプレイ(USB・黒)電源付セット <ビジコム>BUSICOM(ビジコム)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ビジコム カスタマディスプレイ USB 黒 1年保証。
キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム> BUSICOM(ビジコム)キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム>BUSICOM(ビジコム)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 白。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム> BUSICOM(ビジコム)キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム>BUSICOM(ビジコム)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 黒。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム)感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻)BUSICOM(ビジコム)
19,980税込21,978
1箱(50巻)
4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙タイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーキャッシュドロア (小型) 3B/6C BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (小型) 3B/6CBUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。 強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレーインターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ読取方式32bit CPUプロセッサ
タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒)BUSICOM(ビジコム)
198,000税込217,800
1個
5日以内出荷
超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます
タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・白) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・白)BUSICOM(ビジコム)
198,000税込217,800
1個
9日以内出荷
超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows11 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます
QRコード・2次元コードスキャナ(RS-232C/LEDマーカ/黒/ACアダプタ付)<DENSO> BUSICOM(ビジコム)QRコード・2次元コードスキャナ(RS-232C/LEDマーカ/黒/ACアダプタ付)<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り
QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO> BUSICOM(ビジコム)QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り。携帯液晶読み取り対応
GT20B/Q-SB用充電器・ACアダプタ付属 CH-GT20L<DENSO> BUSICOM(ビジコム)GT20B/Q-SB用充電器・ACアダプタ付属 CH-GT20L<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
GT20B/Q-SB用充電器(ACアダプタ付)
QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO> BUSICOM(ビジコム)QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<メタル製スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<メタル製スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<メタル製スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<メタル製スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
10.1インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)10.1インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)10.1コントラスト比800:1解像度1280×800入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT-LCD