絞り込み
ブランド
- BUSICOM(ビジコム)
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。 各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレーインターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約6耐荷重(kg)30環境対応RoHS対応外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×101RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ、 富士通/FPシリーズ
タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)白アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<メタル製スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)白アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)黒アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<メタル製スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)黒アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)13.3コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)15.6コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)13.3コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
10.1インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)10.1コントラスト比800:1解像度1280×800入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT-LCD
15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)15.6コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
10.1インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)10.1コントラスト比800:1解像度1280×800入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT-LCD
タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300)
BUSICOM(ビジコム)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。サイズ(inch)10OSWindows 10 IoT Enterprise容量(GB)64
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RB)。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)黒アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RW)。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)白アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows 10 IoT 2016SSD128GB
7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FⅡ (USB・スタンド型)
BUSICOM(ビジコム)1台取扱い終了BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。仕様モニター:TFT-LCD電源5V/485mAケーブル長(m)1.3対応OSWindows 10/11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185表示範囲(mm)W156×H87.5解像度1024×600視野角150°(横)/140°(縦)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)20~80インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDモニターサイズ7インチパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)白光(Nits):250
ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル)
BUSICOM(ビジコム)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷BC-NL1100U2 TypeCモデル スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。 BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)ケーブルストレートケーブル(2m)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB
タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白)
BUSICOM(ビジコム)¥659,800税込¥725,7801個5日以内出荷Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。画面サイズ27インチ
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。画面サイズ19.5インチ
ビジコム レシートプリンター 白(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1 電源同梱
BUSICOM(ビジコム)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷ビジコム レシートプリンタ 白 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱
BUSICOM(ビジコム)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり>
BUSICOM(ビジコム)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。画面サイズ10インチ
キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム>
BUSICOM(ビジコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 白。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム>
BUSICOM(ビジコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 黒。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
7インチセカンド液晶ディスプレイ BC-SD700FII(USB・スタンド型)
BUSICOM(ビジコム)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷コンパクトな7インチボディは、省スペースで場所を取りません。スタンド付きモデルなので置台不要で、お店のカウンターや受付のテーブルなど、ちょっとしたスペースにも設置できます。電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。Windows10であってもオフライン環境でお使いの場合はドライバーのインストールが必要となります。Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。小型筐体でも表現力あふれる1024x600の高解像度モニターを採用。動画再生も可能なため、デジタルサイネージや、E-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)サイズ(inch)7解像度1024×600端子USB Type-Aアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT