カテゴリ

  • 店舗什器・備品(34)
    • 電子レジスター/ドロワー(29)
    • カスタマーディスプレイ/コードリーダー(3)
  • 梱包用品(19)
    • 一次元バーコードリーダー(6)
    • 二次元バーコードリーダー(10)
    • バーコードリーダー用オプション(3)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
  • モノタロウ(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • AMPHENOL(5)
  • JBL(2)
  • EPOS | SENNHEISER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BUSICOM」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルプリンタ用感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ用感熱ロール紙BUSICOM(ビジコム)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20巻)
当日出荷
幅(mm)58種別感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプBUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
6,736税込7,410
1個
当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
14,700税込16,170
1個
当日出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
スノーホワイト保証期間3年外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104質量(g)282(ケーブルを除く)インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)ケーブルストレートケーブル(2m)読取方式640×480 CMOSセンサ寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)などモードスキャン:センサーモード、連続モード最小分解能0.1016mm照度(Lx)使用照度:0~100000光源白色LED電源接続先より供給 5VDC±5%消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78最大消費電力(mW)462保護等級IP42動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-20~60対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
BUSICOM  高性能バーコードリーダ BUSICOM(ビジコム)BUSICOM 高性能バーコードリーダBUSICOM(ビジコム)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷
レジ用感熱ロールペーパー  (中保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (中保存)BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙BUSICOM(ビジコム)(4件のレビュー)
839税込923
1パック(5巻)ほか
当日出荷
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応芯の有無無し紙幅(mm)58
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
889税込978
1パック(6巻)
当日出荷
このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙幅(mm)58内径(Φmm)12包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンドBUSICOM(ビジコム)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)マットブラック質量(g)120電源接続先より供給 5VDC±5%ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9使用温度(℃)-20~60保護等級IP42使用CPU32bit CPUプロセッサ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145光源(nm)赤色LED(620~630)耐衝撃性1.5から落下後正常動作アズワン品番64-1245-31使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)BUSICOM(ビジコム)
1,898税込2,088
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)64外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
汎用バーコードリーダー置き台 BUSICOM(ビジコム)汎用バーコードリーダー置き台BUSICOM(ビジコム)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)75.2幅(mm)75.5高さ(mm)80.5質量(g)120
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル)BUSICOM(ビジコム)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル(約1.7m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2 BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2BUSICOM(ビジコム)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2 BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2BUSICOM(ビジコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式2500pixelCCDセンサー落下耐久(m)1.2
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
BUSICOM サーマルロール紙(感熱レジロール)モバイルプリンター・レシート・決済端末用 58mm幅 STシリーズ BUSICOM(ビジコム)BUSICOM サーマルロール紙(感熱レジロール)モバイルプリンター・レシート・決済端末用 58mm幅 STシリーズBUSICOM(ビジコム)
749税込824
1個
当日出荷
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
仕様●サイズ:幅58mm×外径36mm×内径8mm(芯なしタイプ)、紙厚65ミクロン●日本製アズワン品番67-2195-77
デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM>BUSICOM(ビジコム)
14,700税込16,170
1個
当日出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け 高保存 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け 高保存 感熱ロール紙BUSICOM(ビジコム)
979税込1,077
1パック(5巻)
当日出荷
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)20紙幅(mm)58外径(Φmm)40内径(Φmm)9芯の有無無し紙厚(μm)65包装1巻毎に黒ポリ包装仕様保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンドBUSICOM(ビジコム)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ホワイトアズワン品番64-1245-30
レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (高保存)BUSICOM(ビジコム)
3,798税込4,178
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
レジ用感熱ロールペーパー  (中保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (中保存)BUSICOM(ビジコム)
4,998税込5,498
1箱(30巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
レジ用感熱ロールペーパー  (輸入紙・中保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (輸入紙・中保存)BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(80巻)ほか
4日以内出荷
種別感熱紙外径×内径(Φmm)80×12RoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル) BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル)BUSICOM(ビジコム)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から7日以内出荷
BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル( 約1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
Bluetooth 定置型2次元コードリーダー BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 定置型2次元コードリーダーBUSICOM(ビジコム)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®;/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15ホワイト保護等級IP52インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約5動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.商品タイプ定置式読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー落下耐久(m)1.5
レジ用感熱ロールペーパー  (超高保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (超高保存)BUSICOM(ビジコム)
4,298税込4,728
1箱(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6CBUSICOM(ビジコム)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣4種・コイン6種対応付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (高保存)BUSICOM(ビジコム)
5,798税込6,378
1箱(30巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル)BUSICOM(ビジコム)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(2m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル)BUSICOM(ビジコム)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
BC-NL3000U2 TypeCモデル スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)DC5/0.5A保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2.0m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)照度(Lux)10万以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO> BUSICOM(ビジコム)QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
キッチンプリンター用ロール紙 BUSICOM(ビジコム)キッチンプリンター用ロール紙BUSICOM(ビジコム)
9,998税込10,998
1箱(40巻)
4日以内出荷
幅(mm)80長さ(m)100外径×内径(Φmm)92×25.4紙厚(μm)65
ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱 BUSICOM(ビジコム)ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱BUSICOM(ビジコム)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)BUSICOM(ビジコム)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
画面サイズ19.5インチ
タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300) BUSICOM(ビジコム)タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300)BUSICOM(ビジコム)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10OSWindows 10 IoT Enterprise容量(GB)64
レジ用感熱ロールペーパー  (超高保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (超高保存)BUSICOM(ビジコム)
6,498税込7,148
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RW)。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム> BUSICOM(ビジコム)キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム>BUSICOM(ビジコム)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 白。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム)感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻)BUSICOM(ビジコム)
19,980税込21,978
1箱(50巻)
4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙タイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (20巻) BUSICOM(ビジコム)感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (20巻)BUSICOM(ビジコム)
9,498税込10,448
1箱(20巻)
4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙タイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応