カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(63)
  • ELPA(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • bitstrong(18)
  • 日本モレックス(molex)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • StarTech.com(131)
  • トライメイト(6)
  • MICROCHIP(64)
  • 変換名人(41)
  • BUFFALO(バッファロー)(32)
  • サンワサプライ(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • honeywell(21)
  • ライン精機(17)
  • STMicro(15)
  • エフケイシステム(14)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
  • Zebra Technologies(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Micro b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル)BUSICOM(ビジコム)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(2m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒)BUSICOM(ビジコム)
198,000税込217,800
1個
5日以内出荷
超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます