カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- unitech
- SMC(865)
- BIGM(丸山製作所)(270)
- CKD(204)
- MAZDA(マツダ)(64)
- コガネイ(59)
- Festo(29)
- omron(オムロン)(26)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 住友重機械工業(24)
- PMC(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- ウェルコムデザイン(16)
- オンダ製作所(14)
- BRAHMS(11)
- NAKATAKI(11)
- ユーエイキャスター(10)
- 富士電機(9)
- KITACO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「r2b2」の検索結果

RT112 Wi-Fiモデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル
unitech¥129,800税込¥142,7801個当日出荷PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタンセット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル寸法(mm)167×75.5×17質量(g)270(標準バッテリ搭載時)規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)湿度範囲5~95保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS/AERバッテリー稼動時間最長16タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能インジケータLED/スピーカ/バイブレータ動作温度範囲(℃)-20~55対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC
unitech¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-QD6FUMDGは、2次元バーコードリーダー内蔵モデルです。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (Wi-fiモデル:最大18時間) を両立しました。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits質量(g)690メモリーRAM 8GB / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHzバッテリー容量(mAh)【メインバッテリ】8800 (交換可能)OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)連続動作時間Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素電源アダプタ45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)シンボル1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code落下耐久(m)1.5無線LANWiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz相対湿度(%RH)5~95(結露ないこと)
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC
unitech¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (Wi-fiモデル:最大18時間) を両立しました。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits質量(g)690メモリーRAM 8GB / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHzバッテリー容量(mAh)【メインバッテリ】8800 (交換可能)OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)連続動作時間Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素電源アダプタ45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)シンボル1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code落下耐久(m)1.5無線LANWiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz相対湿度(%RH)5~95(結露ないこと)
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC
unitech¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-QDNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。さらに、RT112-QDNFUMDGは、2次元バーコードリーダー内蔵モデルです。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits質量(g)690メモリーRAM 8GB / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHzバッテリー容量(mAh)【メインバッテリ】8800 (交換可能)OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)連続動作時間Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素電源アダプタ45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)シンボル1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code落下耐久(m)1.5無線LANWiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz相対湿度(%RH)5~95(結露ないこと)
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC
unitech¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-0DNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits質量(g)690メモリーRAM 8GB / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHzバッテリー容量(mAh)【メインバッテリ】8800 (交換可能)OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)連続動作時間Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素電源アダプタ45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)シンボル1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code落下耐久(m)1.5無線LANWiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz相対湿度(%RH)5~95(結露ないこと)
電源コード (アース付きメガネ型) 1.5m
unitech¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷RT112シリーズ、SL220シリーズ同梱のACアダプタに適合する電源コードです。上記モデルへの充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28 (Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度400nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースI/O:USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2 (ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)メモリー6GB RAM / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)動作湿度(%)相対湿度:5 ~ 95 (結露ないこと)バッテリー容量(mAh)メイン:8800 (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2インジケータLED:LED, バイブレーター動作温度範囲(℃)動作温度範囲:-20~55、保存温度範囲:-40~70カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)落下衝撃(m)1.5 、MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTEモデル
unitech¥279,800税込¥307,7801個欠品中TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTEモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V、4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ:7.4V、142mAh/1.05Wh(バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応)メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)256
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル
unitech¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。TB170-QDJ2RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB
RT112 Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
RT112 4G-LTE、バーコードスキャナ内蔵モデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits質量(g)690タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
RT112 4G-LTE対応モデル、 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV