RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC
RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。
Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。
クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。
手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。
RT112-QDNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。
さらに、RT112-QDNFUMDGは、2次元バーコードリーダー内蔵モデルです。
Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。
※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。
- 用途
- 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
- その他
- 【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)
- 寸法(mm)
- 260×165×12
- サイズ
- 10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits
- 質量(g)
- 690
- メモリー
- RAM 8GB / 128GB Flash ROM
- 防塵防水性能
- IP67
- 使用CPU
- Qualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHz
- バッテリー容量(mAh)
- 【メインバッテリ】8800 (交換可能)
- OS
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)
- 連続動作時間
- Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Bluetooth(R)5.2
- 動作温度範囲(℃)
- -20~55
- カメラ仕様
- フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素
- 電源アダプタ
- 45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)
- シンボル
- 1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code
- 落下耐久(m)
- 1.5
- 無線LAN
- WiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz
- 相対湿度(%RH)
- 5~95(結露ないこと)
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801カテゴリ
























