カテゴリ

  • 梱包用品(6)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • RS PRO(417)
  • 椿本チエイン(103)
  • ホンダ(44)
  • SMC(26)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](17)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • ケナメタル(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • MV AGUSTA(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • ATEN(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • brembo(6)
  • KTM(6)
  • フルネスジャパン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs80」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダーunitech(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポートANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル
アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス) unitechアンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス)unitech(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ unitechANP100 UHF帯 RFIDアンテナunitech(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス) 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス) 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
ANP300 UHF帯 RFIDアンテナ unitechANP300 UHF帯 RFIDアンテナunitech
17,980税込19,778
1個
当日出荷
防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などコネクタN ジャック、位置:底部インピーダンス(Ω)50寸法(mm)260×260×44防塵防水性能IP66動作温度範囲(℃)-40~85偏波右円偏波周波数範囲(MHz)902-928VSWR1.5以下利得(dB)9i仕様RFID:UHF質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル(4060-900007G用、10m) unitechアンテナケーブル(4060-900007G用、10m)unitech(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などケーブル長(m)10適合ANP-300-RS804用RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、3m)(SMAオス - RP TNCオス) unitechアンテナケーブル( RS804-205367G接続用、3m)(SMAオス - RP TNCオス)unitech(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
RS804-205367G接続用アンテナケーブル(3m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルターミナルカテゴリ
関連カテゴリ