カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • 協育歯車(4)
  • RYOBI(リョービ)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • NTカッター(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • Festo(2)
  • ブラスト興業(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 東洋技研(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • CYNERGY3(1)
  • Zippy(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s203p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS200用ACアダプタ unitechRS200用ACアダプタunitech
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
RS200用ACアダプタです。ACコード(1010-600382G-3P)が別途必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダー unitechRS200 1W出力UHF帯RFID リーダーunitech
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。 2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。 ・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。 ・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。 ・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。 ・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。 ・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
gz203特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gz203