Nicron(ニクロン)

Nicron(ニクロン)のページです。Nicron(ニクロン)は、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用Nicron(ニクロン)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。全長(mm)首振:97、直:113防塵防水性能IP65材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:38落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅直径(mm)25
高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式Nicron(ニクロン)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
超高輝度1000LM高機能でフォカース付き電池残量がすぐわかるインジケーター付テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能IP64
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長162(フォーカス時174)×頭部直径35×後部直径26質量(g)(パッケージ込み)290、(内蔵電池含む)210パッケージサイズ(mm)D奥行38×W幅105×H高204保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(2時間)/500ルーメン(3時間)/150ルーメン(7時間)/50ルーメン(20時間)照射距離(m)160
キーチェーンポケットライト 400LM Nicron(ニクロン)キーチェーンポケットライト 400LMNicron(ニクロン)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
キーチェーンライトで持ち運びにも。カラフルなライトで楽しめます。明るさ4段階調整可能。最大400LM通常の白色ライトのほか、RGB色、UVAライト搭載。ワンキー式スイッチで片手操作およびモード切替が簡単です。Type-C充電に対応しています。スマートスイッチ搭載でバッテリー残量表示機能付き。充電中は赤色ライト点灯、充電完了時は緑色ライト点灯します。キーチェーン付属で持ち運びに便利です。動作温度範囲は-20℃~50℃です。
寸法(mm)63×15.5×15.5透明質量(g)16
首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160質量(g)205(内蔵電池含む)落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
ペンライト 450LM Nicron(ニクロン)ペンライト 450LMNicron(ニクロン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
持ち運びにピッタリのペン型ライト。簡単にフォーカスライトが出来るので、点検やチェック作業にピッタリ。明るさ3段階調節可能。最大450LM簡単なフォーカス機能付。ペン型フォーカスライトのため、狭い場所で活躍します。点滅・SOSモード付充電方法:本体真ん中部分(USBマーク部分)をひねると充電口が現れます。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)18.4×18.4×153ブラック質量(g)64
首振りLEDライト 1000LM Nicron(ニクロン)首振りLEDライト 1000LMNicron(ニクロン)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
LED寿命は約50,000時間IP65レベル防水防塵最大光強度2500cd落下試験1mボタン長押しでUVモードへ切り替えボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。充電口USBはTYPE-Cです。7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。360°回転クリップ付き。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズスマートボタンの色で残量が分かる。
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)125直径(Φmm)最大27質量(g)130(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP65レベル防水防塵保証期間購入から1年間使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間)照射距離(m)(最大)100電球の種類LED
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用Nicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 UVライト搭載モデル強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズリチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間
首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160迷彩質量(g)205落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式Nicron(ニクロン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超高輝度900LM 160°可動式ヘッド フォーカス機能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)242(内蔵電池含む)モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)防塵防水性能IP65落下距離(m)2点滅ストロボ点滅/SOS点滅充電方式電池ホルダー直接USB差込充電光度(cd)7000照射距離(m)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53
高輝度ヘッドライト Nicron(ニクロン)高輝度ヘッドライトNicron(ニクロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
電球の種類CREE社製LED付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200最大点灯時間強:5時間程度
小型アルミヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)小型アルミヘッドライト 500LMNicron(ニクロン)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
2つのスイッチで、ワイド・スポットライトが可能明るさ5段階調整可能。最大500LMスイッチが2つあり、簡単にスポット/ワイドの光軸変更が可能。ライト部分は180度可変式。ヘッドバンドは高弾性で滑りにくい。サムスン製LEDライトを使用。
寸法(mm)37×35×65ブラック質量(g)41.5
首振り 1000LM Nicron(ニクロン)首振り 1000LMNicron(ニクロン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LMライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付きクリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61
UV付ヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LMNicron(ニクロン)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
LED寿命は約50,000時間落下試験2m耐水IPX718650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵電池ホルダー直接USB差込充電充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。滑り止め付きヘッドバンドSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様最大光強度(カンデラ):2800材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)75直径(Φmm)42(最大)質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~60パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134保護等級IPX7使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池保証期間購入から1年間電源タイプUSB差込充電明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間)照射距離(m)105(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)
アルミヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)アルミヘッドライト 1000LMNicron(ニクロン)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
2つのスイッチで、ワイド・スポットライトが可能明るさ4段階調整可能。スポット、ワイド同時点灯で最大1600LMスイッチが2つあり、簡単にスポット/ワイドの光軸変更が可能。赤色灯モード搭載。ライト部分は180度可変式。高弾性ヘッドバンドで滑りにくい加工。
寸法(mm)42.4×41.3×77.6ブラック質量(g)59
首振り 1000LM Nicron(ニクロン)首振り 1000LMNicron(ニクロン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り明るさ4段階調整可能。最大1000LMライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61
ポケットライト カラビナ付 1000LM Nicron(ニクロン)ポケットライト カラビナ付 1000LMNicron(ニクロン)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
取り外し可能のカラビナ付で、簡単携帯。明るさ4段階調節可能。最大1000LM~最小15LM小型でカラビナ付きなので、いつものバッグにつけておいても安心。カラビナはマグネットで取り付けている為、着脱可能。外した後はテールマグネットとして利用できます。充電の際は、ライトを緩めるとリチウム電池の取り外しが可能。充電池に直接CタイプUSBを差込み、充電中は赤ランプ、満充電で緑ランプが点灯します。
寸法(mm)18.9×18.9×84.2ブラック質量(g)34
スリム型タクティカル 1300LM Nicron(ニクロン)スリム型タクティカル 1300LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
明るさ4段階調節!明るさ4段階調整可能。最大1300LM~最小5LM点滅・SOSモードで防災対策ライトにも。専用充電池のほか、CR123電池2本でも使用が可能ですが、表記スペックよりも低下します。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)26×26×122ブラック質量(g)76
フォーカススリムタクティカルライト 1000LM Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LMNicron(ニクロン)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵最大照射距離140m最大光強度5000cdストロボ点滅SOS点滅ちょうどいいポケットサイズストラップ装着可能LED寿命は約50,000時間スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電押しやすい後部ボタンで6つのモードSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様落下試験(m):1付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
首振りLEDライト  充電式 Nicron(ニクロン)首振りLEDライト 充電式Nicron(ニクロン)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 強力マグネット×無段階90°ツイスト首振りスリムペン型SUMSUNG社製LEDリチウムイオン電池内蔵単4電池×2本使用(別売)でも使用可能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):650、落下試験(m):1付属品なし材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長(首振)140×幅(首振)31×全長(直)152×直径17質量(g)(パッケージ込み)90、(電池別)52パッケージサイズ(mm)D奥行27×W幅68×H高212保証期間購入から1年間明るさ150ルーメン(2.5時間)/60ルーメン(8時間)
ヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)ヘッドライト 500LMNicron(ニクロン)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
1台3役の持ち運びやすい小型ヘッドライト明るさ2段階調整可能。最大500LMライト部分は360度可変式。着脱式ヘッドライト・クリップライト・スタンドライトの3役を1台でこなせるライトです。強力マグネット付きRGBカラー搭載。UVAライト。395nm充電完了はライトでお知らせ。警告ライト(赤青ライト)がついているので、山登りも安心。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)32.2×36.8×73.5ブラック質量(g)88
ミニアルミヘッドランプ 700LM Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LMNicron(ニクロン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
簡単操作で使いやすいワンキー式スイッチで片手操作が簡単です。Type-C USBケーブル対応で、出力5Vのスマートフォン充電器に対応しています。充電中は赤色ライトが点灯し、充電完了時には緑色ライトが点灯します。過充電、過放電、短絡を防止する保護回路を内蔵しています。製品付属のリチウムイオン電池は過充電、過放電、短絡防止の保護機能付きで二重保護されています。動作温度範囲は-20℃~50℃です。使用中にバッテリー容量が5%以下になると、LEDが3回点滅して充電を促します。
寸法(mm)60×33×38ブラック質量(g)70
フラッシュライト IPX8 2000LM Nicron(ニクロン)フラッシュライト IPX8 2000LMNicron(ニクロン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト明るさ4段階調節可能。最大2000LM小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)
寸法(mm)27×27×119ブラック質量(g)73照射距離(m)最大379
スーパーブライト ツイスト 1800LM Nicron(ニクロン)スーパーブライト ツイスト 1800LMNicron(ニクロン)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
4段階の明るさ調整・レッドライト付きライト明るさ4段階調整可能。最大1000LMレッドライト付き点滅、SOSモード付きタイプC充電口付き。充電中は押しボタンのインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。
寸法(mm)29.5×29.5×128.5ブラック質量(g)89
首振り 600LM Nicron(ニクロン)首振り 600LMNicron(ニクロン)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り明るさ3段階調節可能。最大600LMライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61
ポケットライト 1000LM Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
小型ノック式ライト。明るさ3段階調整可能。最大1000LM電池の充電については、本体から電池を取り出し直接充電を行ってください。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。底面でバッテリーの残量が表示されます。充電中は赤色ランプ、満充充電で緑色に点灯します。専用電池のほかに、単三電池1本でも点灯が可能ですが、表記の性能を下回る明るさになります。点滅モード、SOSモード搭載
寸法(mm)19×19×96ブラック質量(g)35照射距離(m)最大100
スリム型作業ライト 1000LM Nicron(ニクロン)スリム型作業ライト 1000LMNicron(ニクロン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
選べるスポット・ワイドビームライト!明るさ5段階調整可能。最大1000LM通常ライト、ワイドライト搭載作業灯としても使用できます。底面マグネット付き。クリップ付き。
寸法(mm)29×29×121ブラック質量(g)69
首振り 400LM Nicron(ニクロン)首振り 400LMNicron(ニクロン)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。
使用温度範囲(℃)-20~50
脱着式LEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)脱着式LEDヘッドライト 充電式Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
簡単脱着で手持ちライトにも 200°可動式ヘッド リチウムイオン充電池内蔵。 単3電池×1本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)92質量(g)88(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅光度(cd)2000直径(mm)頭部:25、後部:23照射距離(m)90
ヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)ヘッドライト 500LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
フォーカス機能付きヘッドライト明るさ3段階調節可能。最大500LMフォーカスライト機能付き。後頭部側のスイッチで後部側へ注意を促す赤色灯を点灯、点滅させる事が可能。ヘルメットクリップ4つ入り。充電中は後頭部側のインジケーターが赤色ランプ、満充電で緑色ランプ点灯。
寸法(mm)46×45×75ブラック質量(g)99
ポケットライト 1200LM Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。
寸法(mm)25×25×69質量(g)36使用温度範囲(℃)-20 ~ 50保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
タクティカル フラッシュライト 1700LM Nicron(ニクロン)タクティカル フラッシュライト 1700LMNicron(ニクロン)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト明るさ5段階調整可能。最大1700LM耐水性IP68点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。記憶機能付。機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。タイプC充電口充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。
寸法(mm)27×27×137ブラック質量(g)83