カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • FSP
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(60)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日東工業(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • 玄人志向(1)
  • StarTech.com(1)
  • SUPERFLOWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eps12v pcie」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0)850W White>80PLUS GOLD認証取得・フルモジュラー式採用 ATX3.0規格 PCIe5.0対応SFX電源 850W・ホワイトカラーモデル FSP<DAGGER>80PLUS GOLD認証取得・フルモジュラー式採用 ATX3.0規格 PCIe5.0対応SFX電源 850W・ホワイトカラーモデルFSP
23,618税込25,980
1個
9日以内出荷
SFX電源ユニット。ATX12V V3.0準拠 & EPS12V V2.92。12VHPWRコネクター搭載(最大電力供給:600W)。80PLUS GOLD認証取得。電力効率と安定性を向上する独自設計「FSP MIA IC」チップセットを搭載。静音性、耐久性の高い92mmボールベアリングファン搭載。低負荷かつ低温時にファン停止するセミファンレス機能搭載。フルモジュラー方式の薄型リボンケーブル採用。パワフルな+12Vシングルレーン設計。日本メーカー製105℃電解コンデンサーを採用。ATX変換ブラケット付属。
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・「VITA GM」850W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS Gold認証取得・Cybenetics gold 認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【PFC】Active≧0.9寸法(mm)140×150×86品名VITAGM850WWhite規格ATX12VV3.1電源ATX12VV3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-850GM、W入力電圧(V)100-240定格出力(W)850変換効率(%)≧90attypicalload保証期間10年保護回路OCP/OVP/SCP/OPP/UVP/OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB20+4PIN】1【CPU4+4PIN】2【PCIe12V-2x6】1【PCIe6+2PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)11-5.5動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUSGOLD
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
・「VITA GM」1000W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS GOLD認証取得・Cybenetics GOLD認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 1000W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-1000GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)12-6動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ