カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • FSP
  • 日本モレックス(molex)(3,850)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(342)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(37)
  • Molex Electronics(26)
  • Molex Premise Networks(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • RS PRO(15)
  • 山洋電気(9)
  • EBM PAPST(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • SPARKFUN(5)
  • StarTech.com(4)
  • SOLEX(3)
  • AMPHENOL(3)
  • biocision(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「molex」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )FSP
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・「VITA GM」850W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS Gold認証取得・Cybenetics gold 認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 850W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-850GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)11-5.5動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源 SDA2-850,GEN5 (DAGGER PRO 850W ATX3.0(PCIe5.0) FSPPC電源 SDA2-850,GEN5 (DAGGER PRO 850W ATX3.0(PCIe5.0)FSP
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
FSP DAGGER PROシリーズは、PCIe 5.0に準拠した12VHPWRコネクタを搭載しており、最新のIntel. ATX3.0の電源設計ガイドでは、10%のデューティサイクルで100μsの間、電源の定格電力の200%の電力エクスカージョンが発生します。また、標準的なSFXサイズと付属のATXアダプターブラケットにより、ATX、Micro-ATX、Mini-ITXシャーシにSFX電源を容易に取り付けることができます。このコンパクトなサイズでありながら、強力な出力を備えています、 特に、+12Vシングルレールは、VGAカードにフルパワーを提供し、過負荷状態を回避することができます。 さらに、完全なモジュール式で黒色のケーブル設計により、システムに最適なエアフロー・スペースを確保し、簡単に接続することができます。ケーブルマネージメントを作ることで、洗練された外観になります。
仕様SPEC1:80PLUS GOLD フルモジュラー方式 850W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/92mmボールベアリングファン搭載/セミファンレス機能搭載,負荷20%以下かつ湿度25%以下の時に冷却ファンを停止させ、動作音をほぼ無音化する事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 6 x SATA / 2x MOLEX、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニットFSP
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
・「VITA GM」1000W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS GOLD認証取得・Cybenetics GOLD認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 1000W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-1000GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)12-6動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・「VITA GD」750W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 750W電源AT×12V V3.1最大出力(W)750ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-750GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2入力電流(A)9.5-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・「VITA GD」650W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 650W電源AT×12V V3.1最大出力(W)650ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-650GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:2SATA:6MOLEX:2入力電流(A)8-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニット FSPFSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニットFSP
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
「MEGA TI」1350W電源ユニットATX 3.1対応80PLUS Titanium認証取得PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用135mm 流体動圧軸受ファン搭載Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティングフルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーターフルモジュラーケーブルデザイン各種保護機能搭載
仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94寸法(mm)180×150×86規格ATX12V 3.1電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)合計1350ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing型番MEGA-1350TI入力電圧(V)100-240保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6入力電流(A)8-15動作温度(℃)50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS TITANIUMMTBF(時間)100000
moldex 耳栓特集