カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- FSP
- プラチナ万年筆(66)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(9)
- スタープラチナ(48)
- Lovato(21)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
- SUPERFLOWER(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- NEC三菱(6)
- SPARKFUN(6)
- RENAULT(ルノー)(4)
- ディラック(4)
- 松浪硝子(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- LIAN LI(3)
- プラチナ(2)
- be quiet!(2)
- サイバーリンク(2)
- ASUSTOR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「platinum」の検索結果
特価

PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )
FSP¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応