カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「platinum bsp-60」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • ボールペン プラチナ万年筆

    ボールペン

    プラチナ万年筆(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 黒 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 黒

    プラチナ万年筆(4件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆
    189税込208
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯
  • ボールペン(ステン・ヘアーライン) プラチナ万年筆

    ボールペン(ステン・ヘアーライン)

    プラチナ万年筆(5件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)137質量(g)19.6方式ノック式最大径(Φmm)8.2インク色替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • レフィール サラボ替え芯 プラチナ万年筆

    レフィール サラボ替え芯

    プラチナ万年筆
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質(チップ)ステンレスインク低粘度油性商品タイプ替芯
  • ボールペン替芯 赤 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 赤

    プラチナ万年筆(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン用替え芯レフィール(油性) プラチナ万年筆

    ボールペン用替え芯レフィール(油性)

    プラチナ万年筆
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷
    寸法(mm)93対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500Wインク色先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数10本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 青 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 青

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
    その他GPU Support listブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.93 kg出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1300動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V)ノイズレベル最小0 dBA効率効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)720MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
  • バーディ パイロット

    バーディ

    パイロット
    569税込626
    1本
    当日出荷
    携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
    用途紙への筆記全長(mm)111方式ノック式材質(軸)ステンレス最大径(Φmm)5.6インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BTRF-6F-Bインク油性色数単色色(軸)シルバー商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • プロユース171 マットブラック シャープペン プラチナ万年筆

    プロユース171 マットブラック シャープペン

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • preppy プレピークリスタル 細字 プラチナ万年筆

    preppy プレピークリスタル 細字

    プラチナ万年筆(3件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    <累計販売1,000 万本達成!「preppy」リニューアル!> インク色を愉しむ透明プレピー登場!お好みのインク色でぜひお試しください。
    材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS全長(mm)138最大径(Φmm)13アズワン品番65-0428-57ペン先細字材質(ペン先)ステンレスカートリッジインク: SPN-100A、SPSQ-400色(軸)クリスタル商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 多機能筆記具 Wアクション アルミボディー プラチナ万年筆

    多機能筆記具 Wアクション アルミボディー

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
    全長(mm)142.5質量(g)21.2方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン
  • シャープペンゼロシン プラチナ万年筆

    シャープペンゼロシン

    プラチナ万年筆(12件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。 ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
    方式ノック式芯径(mm)0.5
  • 新プレピー万年筆 細字 プラチナ万年筆

    新プレピー万年筆 細字

    プラチナ万年筆(6件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。
    質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
  • デスクペン専用スペアインク プラチナ万年筆

    デスクペン専用スペアインク

    プラチナ万年筆(11件のレビュー)
    299税込329
    1ケース(10本)
    当日出荷
    万年筆用カートリッジインク(水性染料)
    仕様デスクペン専用スペアインク商品タイプスペアインク繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯 K-0.7芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 K-0.7芯

    ゼブラ(31件のレビュー)
    479税込527
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
  • 多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 プラチナ万年筆

    多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装

    プラチナ万年筆
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。 また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
    材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)144質量(g)23.4方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)

    Platinum グラファイトワイパー

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。
    用途フロントガラス用ワイパーブレード商品タイプグラファイト
  • ボールペン  ゼロシン プラチナ万年筆

    ボールペン ゼロシン

    プラチナ万年筆
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    材質再生ABS樹脂ボデイ-に合成ゴムクリップ付き全長(mm)130質量(g)11.2方式ノック式最大径(Φmm)13.3インク色替芯BSP-60-(EF0.5)(F0.7)(M1.0)黒インク油性色数単色商品タイプ本体パッケージB8SN(有料)(40002562)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応