絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリベッター インガソール・ランド

    エアリベッター

    インガソール・ランド
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプの為、使用者の疲労を軽減します。
    用途航空機関係、一般産業用にホース取付口NPT1/4
  • エアプロダクション ドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション ドリル

    インガソール・ランド
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
    用途航空機関係、一般産業用に最大締付トルク(N・m)1.13~30.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600チャック能力(mm)13トラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション インラインドリル

    インガソール・ランド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
    用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • 1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角) インガソール・ランド

    1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角)

    インガソール・ランド
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
    用途自動車関係など一般産業用に
  • アングルインパクト インガソール・ランド

    アングルインパクト

    インガソール・ランド
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100最大トルク(N・m)244実用トルク範囲(N・m)61-217質量(kg)1.54全長L(mm)332空気消費量(L/min)538適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67全長L(mm)226空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62全長L(mm)224空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000最大トルク(N・m)450実用トルク範囲(N・m)34-340質量(kg)1.14全長L(mm)155空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000実用トルク範囲(N・m)34-312最大トルク(N・m)407トラスコ品番446-0359質量(kg)1.13全長L(mm)151空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • 充電器 インガソール・ランド

    充電器

    インガソール・ランド
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番819-5995RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 充電グリースガン(20V) インガソール・ランド

    充電グリースガン(20V)

    インガソール・ランド
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番828-5870バッテリー電圧(V)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合