絞り込み
ブランド
- インガソール・ランド
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: インガソール・ランドのすべての商品

インパクトレンチ
インガソール・ランド¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。全長(mm)290質量(kg)9.98最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)283実用トルク範囲(N・m)136~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
エアリベッター
インガソール・ランド¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から翌々日出荷航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプの為、使用者の疲労を軽減します。用途航空機関係、一般産業用にホース取付口NPT1/4
エアプロダクション ドリル
インガソール・ランド¥199,800税込¥219,7801台当日出荷航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7最大締付トルク(N・m)1.13~30.5ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
エアプロダクション インラインドリル
インガソール・ランド¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角)
インガソール・ランド¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から4日以内出荷ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。用途自動車関係など一般産業用に
アングルインパクト
インガソール・ランド¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト質量(kg)1.54最大トルク(N・m)244全長L(mm)332無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(L/min)538実用トルク範囲(N・m)61-217適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67最大トルク(N・m)1491全長L(mm)226無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ質量(kg)1.14最大トルク(N・m)450全長L(mm)155無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-340適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプトラスコ品番446-0359質量(kg)1.13最大トルク(N・m)407全長L(mm)151無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-312適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
充電グリースガン(20V)
インガソール・ランド¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷トラスコ品番828-5870バッテリー電圧(V)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合