インパクトレンチインガソール・ランド4日以内出荷
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000実用トルク範囲(N・m)34-312最大トルク(N・m)407トラスコ品番446-0359質量(kg)1.13全長L(mm)151空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合