カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- リオン
- トヨタ(16)
- 大見工業(1)
- リングスター(1)
- アカオアルミ(1)
- スバル(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- POSH Faith(1)
- 廣杉計器(1)
- キャンブロ(1)
- 三菱ふそう(1)
- brembo(1)
- 日野自動車(1)
- UDトラックス(1)
- AFAM(アファム)(1)
- エフピコ(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「105-214」の検索結果

【レンタル】振動分析計(校正書付)
リオン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。セット内容本体、ピックアップ(PV-57I)、ピックアップ校正表、SDカード、肩掛けバンド、収納ケース、単3電池×8寸法(mm)214(H)×105(W)×36(D)測定範囲(PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時質量(g)約600(本体部のみ)電源単3形乾電池8本使用時間約12時間測定周波数範囲(電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz