カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(3)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「105-2201」の検索結果

ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。用途ホース内径6-6.5mm用全長(mm)56寸法L(mm)56寸法d(mm)7寸法A(mm)6寸法D(mm)21寸法B(mm)34最大外径(mm)21![金属検知機対応 タンクブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512150-230629-02.jpg)
金属検知機対応 タンクブラシ
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷金属検出器対応。食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。色ブルー材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)205×135毛丈(mm)41材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130
部品 ハンマードリル GBH2-26RE型
BOSCH(ボッシュ)¥209税込¥2301個3日以内出荷から4日以内出荷ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥83,980税込¥92,3781本翌日出荷から8日以内出荷ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。エアー穴あり





![金属検知機対応 タンクブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512150-230629-02.jpg)