カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- リオン
- エレコム(1)
- スズキ(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- legrand(1)
「143a143」の検索結果

騒音ばく露計
リオン¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷簡単操作。簡単報告書作成。コンパクトかつ軽量。2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。騒音ばく露量が光の色でわかります。製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)。専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能付属品専用USBケーブル仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。寸法(mm)43×22×85質量(g)85電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB)使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く)測定周波数範囲20Hz~8kHz
騒音ばく露計&音響校正器 セット
リオン¥369,800税込¥406,7801セット45日以内出荷測定前後の校正確認で、測定データの信頼性の確認が容易にできるセット!。騒音ばく露計NB-14と音響校正器NC-75 各1台のセットです。NB-14は「騒音障害防止のためのガイドライン」に対応した小型軽量タイプの個人ばく露計です。簡単操作で12時間以上の連続測定が可能。測定データは本体メモリーへ自動保存され、付属PCアプリで報告書作成・出力が可能です。無料スマホアプリで測定データ確認にも対応しています。音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1 適合の音響校正器です。NC-75は、JCSS校正にも対応をしており、国際的に受け入れ可能なJCSS校正証明書が標準付属しています。付属品【騒音ばく露計(NB-14)】 専用USBケーブル、専用ウインドスクリーン、ワニクリップ用ホルダ 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書仕様●ストア周期:1秒●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE周波数(Hz)音響校正器/公称:1000電源[騒音ばく露計/NB-14]リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上 [音響校正器/NC-75]単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、バーグラフ(騒音ばく露レベルの許容限度に対する割合 DOSE)マイクロホンUC-52機能衝撃検知:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。メモリー内蔵:約48時間の測定データを保持測定レベル範囲(dB)A特性時間平均サウンドレベル(58~143)、C特性時間平均サウンドレベル(58~143)、C特性ピークサウンドレベル(75~146)許容差音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内音圧レベル(dB)音響校正器/公称:94測定周波数範囲20Hz~8kHz