曜日別特売

騒音ばく露計&音響校正器 セット

騒音ばく露計&音響校正器 セット - リオン騒音ばく露計&音響校正器 セット - リオン騒音ばく露計&音響校正器 セット - リオン騒音ばく露計&音響校正器 セット - リオン

測定前後の校正確認で、測定データの信頼性の確認が容易にできるセット!
騒音ばく露計NB-14と音響校正器NC-75 各1台のセットです。
NB-14は「騒音障害防止のためのガイドライン」に対応した小型軽量タイプの個人ばく露計です。簡単操作で12時間以上の連続測定が可能。測定データは本体メモリーへ自動保存され、付属PCアプリで報告書作成・出力が可能です。無料スマホアプリで測定データ確認にも対応しています。
音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1 適合の音響校正器です。NC-75は、JCSS校正にも対応をしており、国際的に受け入れ可能なJCSS校正証明書が標準付属しています。

付属品
【騒音ばく露計(NB-14)】 専用USBケーブル、専用ウインドスクリーン、ワニクリップ用ホルダ 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書
仕様
●ストア周期:1秒●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE
周波数(Hz)
音響校正器/公称:1000
電源
[騒音ばく露計/NB-14]リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上 [音響校正器/NC-75]単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2
表示
電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、バーグラフ(騒音ばく露レベルの許容限度に対する割合 DOSE)
マイクロホン
UC-52
機能
衝撃検知:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。
メモリー
内蔵:約48時間の測定データを保持
測定レベル範囲(dB)
A特性時間平均サウンドレベル(58~143)、C特性時間平均サウンドレベル(58~143)、C特性ピークサウンドレベル(75~146)
許容差
音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内
音圧レベル(dB)
音響校正器/公称:94
測定周波数範囲
20Hz~8kHz
内容量
1セット
関連資料:(0.75MB) (0.81MB)
注意
※NB-14の充電には別途充電器(市販品)が必要です。(充電に必要な電圧・電流:5V、185mA)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79829605NB-14+NC-75
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする