カテゴリ

  • クリーンルーム用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • BIGM(丸山製作所)(293)
  • ホンダ(119)
  • VISHAY(27)
  • イトーキ(23)
  • onsemi(23)
  • nexperia(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • 洲本整備機(12)
  • 丸善織物(8)
  • omron(オムロン)(4)
  • 橋本クロス(4)
  • RECOM(4)
  • DiodesZetex(4)
  • OSRAM Opto Semiconductors(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • 東芝(3)
  • 日東工器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MW35」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルドパーティカルカウンター リオン

    ハンドヘルドパーティカルカウンター

    リオン
    389,800税込428,780
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
    用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上質量(g)約780電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)RoHS指令(10物質対応)対応光学方式側方散乱方式
  • 【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付) リオン

    【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)

    リオン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
    仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)光学方式側方散乱方式
  • 【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル リオン

    【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル

    リオン
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm。パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別。表示言語は日本語、英語を選択可能。USB端子およびSDカードスロットを搭載。多点モニタリングシステムに対応
    付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間)定格流量(L/min)2.83表示部3.5インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード光学方式側方散乱方式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付) リオン

    【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)

    リオン
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    パーティクルカウンタKC-52Aの特長として、操作性の良さが挙げられます。片手で持てる大きさ・重さで、タッチパネルでの操作が可能です。また、バッテリ駆動でコードレスなので、あらゆる現場・シーンでレンタルいただけます。スタンドに固定しての測定も可能。こちらの商品はハンドヘルドタイプのパーティクルカウンタですが、付属のスタンドに固定して使用することも可能です。型式KC-52Aのスタンドには充電用の端子があり、スタンドに固定し充電しながら測定をし続けることも可能となります。スタンドと本体はネジでしっかり固定できるようになっています。測定画面は英語・日本語に対応。言語設定は、「日本語」「英語」の2パターンの選択が可能となっているため、。日本人以外の方が操作する場合でも問題なく扱うことができます。
    用途パーティクルカウンタKC-52Aの用途として、主に清浄度の管理をする目的でレンタルされています。製薬業界や食品業界の環境管理、医療現場における清浄度管理などさまざまな業界でご活用いただいております。また、面積の大きいクリーンルームなどでは、多点計測が得意なハンドヘルドタイプがおすすめですので、ぜひご利用ください。仕様●パスワード機能:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能●レーザ製品のクラス:クラス1 IEC60825-1●最大定格粒子個数濃度:140 000 000個/m3(計数損失10 %以内)●測定結果保存回数(回):約5000数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定時間/測定体積:手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)●測定条件の保存数:最大3パターン●測定値表示:累積値、差分値●保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー●粒径区分:6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上セット内容本体、等速吸引プローブ、ハンドストラップ、SDカード、ACアダプターセット、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ(チューブ付)、USBケーブル、Virtual_COM_Driver(CD-R)、取扱説明書(ハンドヘルドパーティクルカウンタ KC-52)、取扱説明書(簡易取扱説明書)、収納ケース質量(g)約680電源(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 、50/60 Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)適合規格ISO21501-4(JIS B 9921)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)307×93× 54測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード保存データ種類タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル光学方式側方散乱方式アラーム粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)サービス分類レンタル
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット

    リオン
    669,800税込736,780
    1セット
    20日以内出荷から25日以内出荷
    気中パーティクルカウンタ KC-52Aをすぐにご使用いただける基本セットです。製品本体に加え、ACアダプター、キャリングケースを標準付属しています。本体単品にはACアダプターおよびUSBケーブルが付属していないため、導入後すぐに使用できる本セットがおすすめです。・高精細カラー液晶を搭載したハンディタイプのハイエンドモデル。・シンプルな操作画面で快適な操作性を実現。・リアルタイムおよび履歴データのグラフ表示が可能。・日本語/英語表示に対応。・PDF出力、オーディットトレイル機能搭載でデータインテグリティに対応
    用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品KC-52A本体、ACアダプタ(国内専用品)、USBケーブル(C-C)、キャリングケース、ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブその他【最大粒子個数濃度】140,000,000個(cm3) (計数損失10%以内)寸法(mm)307×93×54(※突起物を除く)質量(g)680電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100 V~240 V、50/60 Hz)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)粒径(μm)0.3 μm以上 / 0.5 μm以上 / 1 μm以上 / 2 μm以上 / 5 μm以上 / 10 μm
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ

    リオン
    639,800税込703,780
    1台
    61日以内出荷
    粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
    用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式