ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット
気中パーティクルカウンタ KC-52Aをすぐにご使用いただける基本セットです。
製品本体に加え、ACアダプター、キャリングケースを標準付属しています。
本体単品にはACアダプターおよびUSBケーブルが付属していないため、導入後すぐに使用できる本セットがおすすめです。
・高精細カラー液晶を搭載したハンディタイプのハイエンドモデル
・シンプルな操作画面で快適な操作性を実現
・リアルタイムおよび履歴データのグラフ表示が可能
・日本語/英語表示に対応
・PDF出力、オーディットトレイル機能搭載でデータインテグリティに対応
- 用途
- クリーンルームの清浄度管理
半導体や電子部品の製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院等の医療現場の清浄度管理
- 付属品
- KC-52A本体、ACアダプタ(国内専用品)、USBケーブル(C-C)、キャリングケース、ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ
- その他
- 【最大粒子個数濃度】140,000,000個(cm3) (計数損失10%以内)
- 寸法(mm)
- 307×93×54(※突起物を除く)
- 質量(g)
- 680
- 電源
- 内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100 V~240 V、50/60 Hz)
- 定格流量(L/min)
- 2.83
- 光源
- 半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)
- 粒径(μm)
- 0.3 μm以上 / 0.5 μm以上 / 1 μm以上 / 2 μm以上 / 5 μm以上 / 10 μm
- 内容量
- 1セット
注意
※(~付)と記載のある製品にのみ、該当の書類が付属します。※本セットは国内でのご使用を想定した構成となっております。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ






















