カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • モノタロウ(2)
  • マイト工業株式会社(32)
  • 伊東電機(15)
  • SMC(13)
  • カナフジ電工(11)
  • 三菱マテリアル(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • 三菱電機(7)
  • KITACO(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • サカエ(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • エムディーエス(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 因幡電工(3)
  • 東京理工舎(3)
  • Vesrah(3)
  • レジーナ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-vp」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】3軸振動計(手腕振動) リオン【レンタル】3軸振動計(手腕振動)リオン
9,698税込10,668
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手腕振動に対する暴露の評価 手持ち工具による振動は、作業者の手および腕あるいは肩に伝達されます。このような手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、ISO 5349-2、JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定されています。
仕様【測定レンジ(PV-97C)】加速度(m/s2):30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×0.1にした時)、加速度(m/s2):3、10、30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×1にした時)セット内容本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップコード×3、六角ネジ×2、六角レンチ、ピックアップ校正表、バンドクランプ、ピックアップ取り付けアダプター、収納ケース×5寸法(mm)約56(H)×200(W)×175(D)質量(kg)約1(電池含む)電源単2形乾電池×4周波数範囲8H~1000Hz測定モード加速度電池寿命連続16時間使用可(アルカリ乾電池)
BNCアダプタ リオンBNCアダプタリオン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
絶縁アタッチメント リオン絶縁アタッチメントリオン
24,980税込27,478
1個
35日以内出荷
マグネットアタッチメント リオンマグネットアタッチメントリオン
24,980税込27,478
1個
35日以内出荷
ローノイズコード(三方向) リオンローノイズコード(三方向)リオン
33,980税込37,378
1本
35日以内出荷
適合PV-93用コード長さ(m)2
M6UNFつば付きねじ リオンM6UNFつば付きねじリオン
1,498税込1,648
1個
35日以内出荷
BNC中継コネクタ リオンBNC中継コネクタリオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
仕様BNC-BNC中継 VP-40とEC-90シリーズ接続用、 EC-90シリーズ延長用