カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • StarTech.com(4)
  • TOA(2)
  • 五藤歯車(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 大三商会(1)
  • 東亜DKK(1)
  • カシムラ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • SICK(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp8 41」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン【レンタル】騒音・振動レベル処理器リオン
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2チャンネルデータを同時処理 。 騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。 マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。 マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。 測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。 測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。 中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。 商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。 マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。 レベル波形記録、レベル波形表示。 サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡周波数範囲1~12500Hz±1dB測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)サンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能測定範囲0~130dBレベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンププリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)印字速度400ドットライン/秒インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320質量(kg)約3仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース