1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音計を初めて扱う方にも安心して頂けるような使いやすさにこだわりました。 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 充電式の電池に対応し環境にも配慮 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 1か月間の連続測定環境計測などの長期間計測に対応 計量証明事業登録「音圧レベル」の測定機器に対応 オプションで周波数分析に対応
用途環境騒音のモニタリング/風力発電施設の騒音測定/音圧レベル測定による良否判定/NC値の測定 付属品収納ケース×1、ウインドスクリーンWS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形乾電池(アルカリ)×4、NX-42EX(機能拡張プログラム) 質量(g)約400(電池含む) 電源単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本または外部電源 適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1509-1:2017クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013/2002 class2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2、CEマーキング 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×76×33 測定周波数範囲(Hz)20~8k 測定レベル範囲(dB)A特性/25~138、C特性/33~138、Z特性/38~138、C特性ピークサウンドレベル/55~141、Z特性ピークサウンドレベル/60~141 周波数重み付け特性A、CおよびZ特性 時間重み付け特性F(速い)およびS(遅い)
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)