カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • リオン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm-63c」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付) リオン【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付)リオン
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
押して当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー 加速度(m/s2peak)、速度(mm/s RMS)、変位(mm P-P)を液晶に表示 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)、ベアリング振動(広域振動数)も測定 ワイドレンジ設計のため、測定レンジの切り替えが不要 電源スイッチはなく、測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン 充電式の電池に対応し環境にも配慮(アルカリ乾電池約50時間の連続使用可能)
用途産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場の品質管理など広範囲な用途に適します。セット内容本体(VM-63C/9V電池)、アタッチメントS(本体に取付済み)、アタッチメントL、収納ケース、取扱説明書型式ポケッタブル振動計 VM-63C測定範囲【加速度】0.1~199.9m/s2 EQ Peak(RMS×√2)、【速度】 0.1~199.9mm/s RMS、【変位】0.001~1.999mm EQ P-P(RMS×2√2)質量(g)約200(電池含む)電源単3アルカリ / マンガン乾電池 / ニッケル水素充電池×2、【消費電流】約35mA、【電池寿命】連続使用で約50時間(23℃、50%RH、アルカリ乾電池)適合規格中国版RoHS、CEマーキング構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×64×27表示MEASボタンを離すと指示値がホールド、【測定値表示】3 1/2桁デジタル表示(LCD)、【表示周期】約1秒使用温湿度範囲-20~+60℃、90%RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10Hz~1kHz(Lo)、1kHz~15kHz(Hi)測定振動数範囲・速度10Hz~1kHz測定振動数範囲・変位10Hz~1kHz出力信号イヤホン(VP-37)を接続、【交流出力】約±2V Peak(表示フルスケール)、【負荷抵抗】約10kΩ以上、【出力抵抗】約170kΩサービス分類レンタル
ポケッタブル振動計 リオンポケッタブル振動計リオン(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
アタッチメント(L) リオンアタッチメント(L)リオン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン リオンイヤホンリオン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント(S) リオンアタッチメント(S)リオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
適合機種VM-63C/63A用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら