カテゴリ

  • 測定用品(34)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(314)
  • 三菱マテリアル(56)
  • 伊東電機(55)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • エバオン(21)
  • KITACO(15)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 未来工業(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • EPSON(7)
  • マリンテック(7)
  • 日東工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 日立産機システム(5)
  • ホンダ(5)
  • 河村電器産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-5」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットアタッチメント リオン

    マグネットアタッチメント

    リオン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント(L) リオン

    アタッチメント(L)

    リオン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角平形アタッチメント リオン

    六角平形アタッチメント

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCアダプタ リオン

    BNCアダプタ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケッタブル振動計+アタッチメントL リオン

    ポケッタブル振動計+アタッチメントL

    リオン
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷
    主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。アタッチメントVP-53Yは測定箇所が狭い場合での使用に適しています。
    仕様【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)、【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット 、[左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット付属品単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、アタッチメントL(VP-53Y)×1電源単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示(測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)消費電流(mA)約35電池寿命(時間)連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)使用温湿度範囲-20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)測定振動数範囲・速度10 Hz~1 kHz測定振動数範囲・変位10 Hz~1 kHz測定精度(80Hz)・変位(デシジット)[-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2負荷抵抗約10 kΩ以上交流出力約±2 V PEAK出力抵抗約170Ω表示周期約1秒加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)
  • ポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL リオン

    ポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL

    リオン
    209,800税込230,780
    1セット
    10日以内出荷
    主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。アタッチメントVP-53Yは測定箇所が狭い場合での使用に適しています。
    仕様【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット 、[左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)付属品単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、イヤホン(VP-37)×1、アタッチメントL(VP-53Y)×1電源単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示(測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)消費電流(mA)約35電池寿命(時間)連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)使用温湿度範囲-20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)測定振動数範囲・速度10 Hz~1 kHz測定振動数範囲・変位10 Hz~1 kHz測定精度(80Hz)・変位(デシジット)[-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2負荷抵抗約10 kΩ以上交流出力約±2 V PEAK出力抵抗約170Ω表示周期約1秒加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)
  • ピックアップ用カールコード リオン

    ピックアップ用カールコード

    リオン
    11,980税込13,178
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-57I用コード長さ(cm)50~100
  • M3ねじ リオン

    M3ねじ

    リオン
    499税込549
    1個
    35日以内出荷
    仕様M3×0.5、5 mm
  • 10-32 UNFねじ リオン

    10-32 UNFねじ

    リオン
    499税込549
    1個
    35日以内出荷
    仕様10-32UNF-2A、8 mm
  • M6UNFつば付きねじ リオン

    M6UNFつば付きねじ

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    35日以内出荷
  • マグネットアタッチメント リオン

    マグネットアタッチメント

    リオン
    7,998税込8,798
    1個
    35日以内出荷
  • 片口スパナ リオン

    片口スパナ

    リオン
    1,998税込2,198
    1個
    35日以内出荷
  • ローノイズコード リオン

    ローノイズコード

    リオン
    10,980税込12,078
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • M6UNFねじ リオン

    M6UNFねじ

    リオン
    499税込549
    1個
    35日以内出荷
    仕様M6×1対10-32UNF-2A、8 mm
  • 中継コネクタ リオン

    中継コネクタ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    35日以内出荷
    仕様マイクロドット-マイクロドット中継 VP-51Aシリーズコード延長用
  • ローノイズコード(三方向) リオン

    ローノイズコード(三方向)

    リオン
    33,980税込37,378
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-93用コード長さ(m)2
  • 両口スパナ リオン

    両口スパナ

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    35日以内出荷
  • プロテクトチューブ リオン

    プロテクトチューブ

    リオン
    21,980税込24,178
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • 耐熱コード リオン

    耐熱コード

    リオン
    109,800税込120,780
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)1
  • M6ねじ リオン

    M6ねじ

    リオン
    999税込1,099
    1個
    35日以内出荷
  • 3方向ピックアップコード リオン

    3方向ピックアップコード

    リオン
    42,980税込47,278
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-97I用コード長さ(m)3
  • BNC中継コネクタ リオン

    BNC中継コネクタ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    35日以内出荷
    仕様BNC-BNC中継 VP-40とEC-90シリーズ接続用、 EC-90シリーズ延長用
  • M6つば付きねじ リオン

    M6つば付きねじ

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    35日以内出荷
    仕様M6×1対M6×1、7.5 mm
  • M3-M6ねじ リオン

    M3-M6ねじ

    リオン
    5,998税込6,598
    1個
    35日以内出荷
  • ローノイズコード(PV-08A用) リオン

    ローノイズコード(PV-08A用)

    リオン
    34,980税込38,478
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-08A用コード長さ(m)0.38
  • 針形棒状アタッチメント リオン

    針形棒状アタッチメント

    リオン
    1,998税込2,198
    1個
    35日以内出荷
  • UNFつば付きねじ リオン

    UNFつば付きねじ

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    35日以内出荷
    仕様10-32UNF対10-32UNF、6.8 mm
  • 絶縁アタッチメント リオン

    絶縁アタッチメント

    リオン
    2,998税込3,298
    1個
    35日以内出荷
  • PV-11用ピックアップコード リオン

    PV-11用ピックアップコード

    リオン
    11,980税込13,178
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)10
  • ローノイズコード(耐熱) リオン

    ローノイズコード(耐熱)

    リオン
    14,980税込16,478
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • 取り付けアダプタセット(PV-97I用) リオン

    取り付けアダプタセット(PV-97I用)

    リオン
    3,998税込4,398
    1個
    35日以内出荷
    仕様センサ取り外し工具付き
  • PV-97用3方向ローノイズコード リオン

    PV-97用3方向ローノイズコード

    リオン
    44,980税込49,478
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-97用コード長さ(m)2
  • ローノイズコード(コア付き) リオン

    ローノイズコード(コア付き)

    リオン
    18,980税込20,878
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • 3方向ピックアップコード(耐熱) リオン

    3方向ピックアップコード(耐熱)

    リオン
    50,980税込56,078
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-97I用コード長さ(m)3