ポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL

ポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL - リオンポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL - リオンポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL - リオン

主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。
本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。
測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。
アタッチメントVP-53Yは測定箇所が狭い場合での使用に適しています。

付属品
単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、イヤホン(VP-37)×1、アタッチメントL(VP-53Y)×1
仕様
【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット 、[左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)
電源
単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2
構造
圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)
表示
(測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)
消費電流(mA)
約35
電池寿命(時間)
連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)
使用温湿度範囲
-20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)
測定振動数範囲・加速度
10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)
測定振動数範囲・速度
10 Hz~1 kHz
測定振動数範囲・変位
10 Hz~1 kHz
測定精度(80Hz)・変位(デシジット)
[-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2
負荷抵抗
約10 kΩ以上
交流出力
約±2 V PEAK
出力抵抗
約170Ω
表示周期
約1秒
加速度測定範囲(m/s2)
0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740736VM-63C+VP-37+VP-53Y
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする