カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • SHIMANO(シマノ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-53y」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケッタブル振動計+アタッチメントL リオン

    ポケッタブル振動計+アタッチメントL

    リオン
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。アタッチメントVP-53Yは測定箇所が狭い場合での使用に適しています。
    付属品単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、アタッチメントL(VP-53Y)×1仕様【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)、【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット 、[左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット電源単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示(測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)消費電流(mA)約35電池寿命(時間)連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)使用温湿度範囲-20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)測定振動数範囲・速度10 Hz~1 kHz測定振動数範囲・変位10 Hz~1 kHz測定精度(80Hz)・変位(デシジット)[-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2負荷抵抗約10 kΩ以上交流出力約±2 V PEAK出力抵抗約170Ω表示周期約1秒加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)
  • アタッチメント(L) リオン

    アタッチメント(L)

    リオン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL リオン

    ポケッタブル振動計+イヤホン+アタッチメントL

    リオン
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    10日以内出荷
    主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。アタッチメントVP-53Yは測定箇所が狭い場合での使用に適しています。
    付属品単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、イヤホン(VP-37)×1、アタッチメントL(VP-53Y)×1仕様【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット 、[左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)電源単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示(測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)消費電流(mA)約35電池寿命(時間)連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)使用温湿度範囲-20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)測定振動数範囲・速度10 Hz~1 kHz測定振動数範囲・変位10 Hz~1 kHz測定精度(80Hz)・変位(デシジット)[-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2負荷抵抗約10 kΩ以上交流出力約±2 V PEAK出力抵抗約170Ω表示周期約1秒加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)